›

Protezione filo per ventilatori assiali DEF-630 uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5111625900
Cod. Produttore 5111625900
Cod. EAN 8413893002723

Informazioni principali

  • Serie: DEF-D
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Tipo prodotto: Protezione cavi
  • Applicazione: Ventole assiali

Descrizione del prodotto

DEF-630 Descarga è un accessorio elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Si caratterizza per la sua funzione di scarica, ideale per la gestione delle sovratensioni e la salvaguardia degli impianti elettrici. La struttura è robusta e affidabile, adatta a diversi contesti di utilizzo. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, integrandosi facilmente grazie al suo design funzionale e alle caratteristiche tecniche specifiche. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - PLATE AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF D

Protezione filo per ventilatori assiali DEF-630 uso civile residenziale