›

Ventola assiale incassata protezione cavi DEF-560 T

Cod. Rexel MESO5120657100
Cod. Produttore 5120657100
Cod. EAN 8413893007551

Informazioni principali

  • Serie: DEF-T
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: Wire Protection Guard
  • Montaggio: Cased Mounted
  • Tipo: Axial Fans
  • Ingresso/Uscita: Inlet/Outlet
  • Modello: DEF-560 T

Descrizione del prodotto

DEF-560 T è una griglia di protezione progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durabilità. Questo accessorio meccanico è ideale per proteggere componenti elettrici da interferenze esterne, assicurando un funzionamento affidabile degli impianti. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono una facile installazione e una protezione efficace, rendendolo una soluzione pratica per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET / OUTLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF T

Ventola assiale incassata protezione cavi DEF-560 T