›

Protezione filo piastra ventilatori assiali civile residenziale

Cod. Rexel MESO5112650600
Cod. Produttore 5112650600
Cod. EAN 8413893004550

Informazioni principali

  • Serie: DEF-D
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: WIRE PROTECTION GUARD
  • Tipo: PLATE AXIAL FANS
  • Descrizione: DEF-525 DESCARGA
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

DEF-525 DESCARGA è una griglia di protezione progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da materiali resistenti e una struttura robusta che garantisce sicurezza e durabilità. Ideale per proteggere componenti elettrici da danni meccanici e contaminazioni esterne, si integra facilmente in diversi impianti elettrici grazie al suo design funzionale e affidabile. Questo accessorio elettrico assicura prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti in cui viene installato. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - PLATE AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF D

Protezione filo piastra ventilatori assiali civile residenziale