›

Griglia protezione elettrica DEF-500 T per impianti industriali e civili

Cod. Rexel MESO5120655500
Cod. Produttore 5120655500
Cod. EAN 8413893007544

Informazioni principali

  • Serie: DEF-T
  • Protezione cavi: Wire Protection Guard
  • Tipo ventola: Assiale incassata
  • Applicazione: Ingresso/Uscita aria
  • Montaggio: Su cassa
  • Modello: DEF-500 T

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione elettrica progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro contatti accidentali e facilita la gestione degli accessori meccanici all’interno degli impianti. Adatta per applicazioni in ambito industriale e civile, questa griglia combina funzionalità e robustezza, offrendo una soluzione duratura per il fissaggio e la protezione degli elementi elettrici. Il design è studiato per integrarsi facilmente con diversi sistemi, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET / OUTLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF T

Griglia protezione elettrica DEF-500 T per impianti industriali e civili