›

Protezione filo DEF-450 per ventilatori assiali civile residenziale

Cod. Rexel MESO5112645600
Cod. Produttore 5112645600
Cod. EAN 8413893004536

Informazioni principali

  • Serie: DEF-D
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: Protezione fili
  • Applicazione: Ventole assiali

Descrizione del prodotto

DEF-450 Descarga è una griglia di protezione progettata come accessorio elettrico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione efficace contro l’accesso non autorizzato e preserva l’integrità degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un’attenzione particolare alla sicurezza meccanica, questo componente si integra facilmente in diverse configurazioni, offrendo una soluzione robusta e durevole per la gestione e la protezione degli accessori elettrici. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - PLATE AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF D

Protezione filo DEF-450 per ventilatori assiali civile residenziale