›

Ventola assiale protetta DEF-400 T per civile residenziale

Cod. Rexel MESO5120645600
Cod. Produttore 5120645600
Cod. EAN 8413893007520

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: DEF-T
  • Tipo: Ventole assiali incassate
  • Applicazione: Protezione cavi ingresso/uscita

Descrizione del prodotto

DEF-400 T è una griglia di protezione progettata per applicazioni elettriche, che offre una protezione efficace e affidabile per componenti e apparecchiature. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo accessorio meccanico si integra facilmente in diversi impianti elettrici, assicurando funzionalità ottimale e protezione contro interferenze o danni meccanici. La sua struttura è studiata per mantenere elevate prestazioni e facilità di installazione. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET / OUTLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF T

Ventola assiale protetta DEF-400 T per civile residenziale