›

Ventola assiale incassata DEF-250 T protezione cavi

Cod. Rexel MESO5120630800
Cod. Produttore 5120630800
Cod. EAN 8413893007490

Informazioni principali

  • Serie: DEF-T
  • Protezione: Wire Guard
  • Applicazione: Inlet / Outlet
  • Montaggio: Cased Mounted
  • Tipo ventilatore: Axial Fans
  • Modello: DEF-250 T

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione progettata per garantire sicurezza e protezione negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un'efficace barriera contro l'accesso accidentale a componenti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario proteggere dispositivi e installazioni da contatti indesiderati e danni meccanici. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono un accessorio indispensabile per la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET / OUTLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF T

Ventola assiale incassata DEF-250 T protezione cavi