›

Protezione filo DEF-250 per ventilatori assiali uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5112630800
Cod. Produttore 5112630800
Cod. EAN 8413893004482

Informazioni principali

  • Descrizione: DEF-250 DESCARGA
  • Serie: DEF-D
  • Tipo: Protezione cavi
  • Applicazione: Ventole assiali
  • Materiale: Placca di protezione
  • Uso: Protezione fili
  • Forma: Assiale
  • Installazione: Facile montaggio

Descrizione del prodotto

DEF-250 DESCARGA è un accessorio elettrico progettato per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti. Si tratta di una griglia di protezione realizzata con materiali resistenti, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a diversi contesti elettrici dove è necessario prevenire accessi indesiderati o proteggere componenti sensibili. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - PLATE AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF D

Protezione filo DEF-250 per ventilatori assiali uso civile residenziale