›

Protezione filo DEF-1000 AN per ventole assiali 1000 mm

Cod. Rexel MESO5111618400
Cod. Produttore 5111618400
Cod. EAN 8413893096142

Informazioni principali

  • Serie: DEF-AN
  • Protezione per ventole
  • Diametro 1000 mm
  • Tipo: piastra
  • Montaggio assiale
  • Materiale robusto
  • Uso industriale
  • Alta durata

Descrizione del prodotto

DEF-1000 AN è una griglia di protezione elettrica progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione efficace contro contatti accidentali e facilita la gestione degli accessori elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e duraturi, questa griglia combina funzionalità e qualità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici più esigenti. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD (1000 DIA. PLATE AXIAL FANS)

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Serie

DEF AN

Protezione filo DEF-1000 AN per ventole assiali 1000 mm