›

Componente elettrico DECOR-300 S 220-240V alta affidabilità installazioni elettriche

Cod. Rexel MESO5210201900
Cod. Produttore 5210201900
Cod. EAN 8413893106087

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza agenti esterni
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: facile integrazione impianti
  • Durata: lunga durata garantita
  • Applicazioni: preciso e robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DECOR-300 S è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la distribuzione dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

247 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Componente elettrico DECOR-300 S 220-240V alta affidabilità installazioni elettriche