›

Interruttore elettrico DECOR-300 R 220-240V per impianti elettrici

Cod. Rexel MESO5210203500
Cod. Produttore 5210203500
Cod. EAN 8413893106124

Informazioni principali

  • Descrizione: DECOR-300 R
  • Serie: DECOR
  • Design funzionale e robusto
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Installazione semplice e versatile
  • Adatto a uso domestico e professionale
  • Gestione sicura del flusso elettrico
  • Controllo preciso dell'energia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di alta qualità caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, assicura una gestione sicura e precisa del flusso elettrico. La sua configurazione consente un'installazione semplice e versatile, adatta a diverse esigenze di impiantistica elettrica. Perfetto per ambienti domestici e professionali, questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per il controllo dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

250 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Interruttore elettrico DECOR-300 R 220-240V per impianti elettrici