›

Componente elettrico DECOR-300 CR 220-240V per impianti elettrici

Cod. Rexel MESO5210205000
Cod. Produttore 5210205000
Cod. EAN 8413893106162

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiali di alta qualità: sì
  • Design funzionale: sì
  • Costruzione robusta: sì
  • Compatibile con impianti moderni: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DECOR-300 CR è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e una costruzione robusta, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e sicurezza nell’installazione. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e per la capacità di soddisfare le esigenze di impianti moderni, assicurando un funzionamento stabile e sicuro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

250 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Componente elettrico DECOR-300 CR 220-240V per impianti elettrici