›

DECOR-300 C DESIGN

Cod. Rexel MESO5210639300
Cod. Produttore 5210639300
Cod. EAN 8413893032607

Informazioni principali

  • Serie: DECOR-300 C
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Facile installazione: Sì
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210639300 è un componente elettrico caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono qualità e affidabilità. La sua struttura è progettata per garantire facilità di installazione e durata nel tempo, offrendo prestazioni ottimali nell'ambito degli impianti elettrici. Questo articolo si distingue per la combinazione di estetica e tecnologia, risultando una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche innovative e di alta qualità.
DECOR-300 C DESIGN