›

Componente elettrico DECOR-300 C alta affidabilità per impianti elettrici

Cod. Rexel MESO5210202700
Cod. Produttore 5210202700
Cod. EAN 8413893106100

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e integrata
  • Durata: lunga
  • Resistenza: all’usura
  • Applicazione: impianti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210202700, denominato DECOR-300 C, è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

247 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Componente elettrico DECOR-300 C alta affidabilità per impianti elettrici