›

Interruttore elettrico compatto DECOR-200 CZ 230V 50Hz per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel MESO5210101100
Cod. Produttore 5210101100
Cod. EAN 8413893126320

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Design compatto e funzionale
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Facile montaggio e affidabilità
  • Protezione ottimale nei circuiti
  • Finitura estetica curata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e grado di protezione IPX4, che garantisce resistenza agli schizzi d’acqua. Progettato per un utilizzo standard, offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti elettrici, combinando funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di alta qualità caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto per il controllo efficiente di circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. La finitura cura i dettagli estetici, integrandosi armoniosamente in diversi contesti di installazione. Questo componente elettrico è progettato per assicurare prestazioni costanti e protezione ottimale nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

178 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Interruttore elettrico compatto DECOR-200 CZ 230V 50Hz per impianti residenziali e commerciali