›

Interruttore DECOR-200 CR Design 220-240V 50Hz alta qualità installazione elettrica

Cod. Rexel MESO5210217700
Cod. Produttore 5210217700
Cod. EAN 8413893984715

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e sicura
  • Design: raffinato e moderno
  • Serie: DECOR DESIGN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210217700, denominato DECOR-200 CR DESIGN, rappresenta una soluzione di alta qualità nel campo dei materiali elettrici. Caratterizzato da un design raffinato e moderno, si distingue per la sua funzionalità e l'estetica curata, ideale per applicazioni che richiedono un equilibrio tra prestazioni e stile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto a diverse installazioni elettriche. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'uso quotidiano, assicurando sicurezza e efficienza. Questo prodotto unisce innovazione e praticità, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche di design senza compromettere la qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

163 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Interruttore DECOR-200 CR Design 220-240V 50Hz alta qualità installazione elettrica