›

Materiale elettrico DECOR-200 CHZ 230V 50Hz per impianti elettrici

Cod. Rexel MESO5210105200
Cod. Produttore 5210105200
Cod. EAN 8413893126405

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Design: funzionale
  • Materiali: di qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Standard: conformi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale di colore bianco, progettato per applicazione murale o tubolare. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto a ambienti con presenza di umidità. Ideale per installazioni elettriche standard, unisce funzionalità e design semplice, assicurando affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210105200 è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e una costruzione affidabile. Identificato come DECOR-200 CHZ, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, garantendo durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo componente assicura performance elevate e facilità di integrazione in diversi impianti elettrici. La sua realizzazione risponde agli standard richiesti per garantire un utilizzo efficiente e sicuro nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

178 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Materiale elettrico DECOR-200 CHZ 230V 50Hz per impianti elettrici