›

Interruttore elettrico DECOR-200 CH design 220-240V residenziale/commerciale

Cod. Rexel MESO5210217800
Cod. Produttore 5210217800
Cod. EAN 8413893984739

Informazioni principali

  • Descrizione: DECOR-200 CH DESIGN
  • Serie: DECOR DESIGN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico dal design moderno e raffinato, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un tocco di eleganza funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura raffinata si integra perfettamente con diversi stili di arredamento, offrendo un controllo semplice e sicuro dell’illuminazione. Questo interruttore rappresenta una soluzione versatile per chi cerca efficienza e stile nell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

163 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Interruttore elettrico DECOR-200 CH design 220-240V residenziale/commerciale