›

Interruttore DECOR-200 C Design 220-240V 50Hz per impianti elettrici

Cod. Rexel MESO5210217600
Cod. Produttore 5210217600
Cod. EAN 8413893984685

Informazioni principali

  • Serie: DECOR DESIGN
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazione: Impianti elettrici moderni
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durabilità: Affidabile nel tempo
  • Uso: Versatile
  • Prestazioni: Equilibrio estetica-tecnica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210217600, denominato DECOR-200 C DESIGN, rappresenta una soluzione elegante e funzionale nel campo dei materiali elettrici. Caratterizzato da un design curato, è ideale per installazioni che richiedono un equilibrio tra estetica e prestazioni tecniche. Questo articolo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la sua versatilità nell'applicazione, garantendo affidabilità e durabilità nel tempo. La sua configurazione è pensata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici moderni, offrendo sicurezza e facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

163 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Interruttore DECOR-200 C Design 220-240V 50Hz per impianti elettrici