› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore domestico DECOR-100 CR DESIGN 220-240V 50Hz

Cod. Rexel MESO5210217400
Cod. Produttore 5210217400
Cod. EAN 8413893984586

Informazioni principali

  • Serie: DECOR DESIGN
  • Materiali: resistenti
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazioni: settore elettrico
  • Affidabilità: alta
  • Prestazioni: elevate
  • Versatilità: adatta a vari ambienti
  • Qualità: prodotto di alta qualità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il DECOR-100 CR DESIGN, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile. Con il DECOR-100 CR DESIGN, ogni progetto elettrico può raggiungere un nuovo livello di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

78 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Aspiratore domestico DECOR-100 CR DESIGN 220-240V 50Hz
€ 101,31 x 1 pz.
(pz.)