›

DECOR-100 CHZ dispositivo elettrico 230V 50Hz per impianti civili residenziali

Cod. Rexel MESO5210006200
Cod. Produttore 5210006200
Cod. EAN 8413893106049

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Applicazione: installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale per applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, offre resistenza all'acqua e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua composizione standard lo rende adatto a molteplici utilizzi, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210006200, identificato come DECOR-100 CHZ, è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offre una soluzione efficiente per l’installazione elettrica. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione in diversi impianti, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo rappresenta una scelta valida per chi cerca un prodotto tecnico affidabile nel settore dell’elettricità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

94 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

DECOR-100 CHZ dispositivo elettrico 230V 50Hz per impianti civili residenziali