›

Interruttore elettrico design moderno 220-240V residenziale

Cod. Rexel MESO5210217500
Cod. Produttore 5210217500
Cod. EAN 8413893984609

Informazioni principali

  • Serie: DECOR DESIGN
  • Design moderno e raffinato
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto a ambienti residenziali
  • Installazione semplice e sicura
  • Finitura elegante e resistente
  • Funzionalità e stile integrati
  • Affidabilità garantita nel tempo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico dal design moderno e raffinato, ideale per ambienti residenziali e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. La finitura elegante si integra perfettamente con diverse soluzioni d’arredo, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Progettato per un’installazione semplice e sicura, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un componente elettrico che unisca estetica e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

78 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Interruttore elettrico design moderno 220-240V residenziale