›

Interruttore elettrico DECOR-100 CDZ 230V 50Hz alta qualità installazioni domestiche e industriali

Cod. Rexel MESO5210007000
Cod. Produttore 5210007000
Cod. EAN 8413893106063

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Funzionamento: preciso e stabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente e finitura di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, assicura affidabilità e sicurezza anche in ambienti con presenza di umidità. Il design standard lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre un funzionamento preciso e stabile nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, si integra facilmente in diversi impianti grazie al suo design compatto e funzionale. La sua struttura assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza dell’impianto elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

94 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

Interruttore elettrico DECOR-100 CDZ 230V 50Hz alta qualità installazioni domestiche e industriali