›

DECOR-100 CD materiale elettrico 230V 50Hz civile residenziale

Cod. Rexel MESO5210004700
Cod. Produttore 5210004700
Cod. EAN 8413893106001

Informazioni principali

  • Serie: DECOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: design curato
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Affidabilità: prestazioni costanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale per applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, assicura resistenza agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti con presenza di umidità. La sua composizione standard lo rende adatto a installazioni elettriche di uso comune, con un design funzionale e affidabile. Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210004700, denominato DECOR-100 CD, rappresenta una soluzione di materiale elettrico caratterizzata da funzionalità avanzate e design curato. Ideale per applicazioni elettriche, questo componente garantisce affidabilità e prestazioni costanti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per integrarsi facilmente nei sistemi elettrici, offrendo una gestione efficiente dell'energia. Grazie alla qualità dei materiali impiegati, il prodotto assicura resistenza e robustezza, rendendolo adatto sia ad ambienti domestici che professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

94 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR

DECOR-100 CD materiale elettrico 230V 50Hz civile residenziale