› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore domestico DECOR-100 C DESIGN 220-240V 50Hz elegante

Cod. Rexel MESO5210217300
Cod. Produttore 5210217300
Cod. EAN 8413893984531

Informazioni principali

  • Serie: DECOR DESIGN
  • Design: Moderno e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: 060602
  • Estetica: Elegante e raffinata
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Versatilità: Elevata
  • Uso: Soluzioni innovative

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MESO5210217300 è un prodotto della famiglia DECOR-100 C DESIGN, progettato per offrire un'estetica moderna e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua versatilità e il design elegante. La sua classificazione merceologica 060602 garantisce che sia adatto per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo look raffinato, il MESO5210217300 è perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

78 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

DECOR DESIGN

Aspiratore domestico DECOR-100 C DESIGN 220-240V 50Hz elegante
€ 51,37 x 1 pz.
(pz.)