Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/80
Cod. Produttore
1083/80
Cod. EAN
8021156042531

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2Voice
  • Tipo: Relè attuatore
  • Funzione: Attiva servizi supplementari
  • Azionamento: Monostabile o bistabile
  • Attivazione: Eventi o tasto citofono
  • Applicazione: Accensione luci, apertura varchi
  • Compatibilità: Impianto 2Voice
  • Uso: Contatto temporizzato o libero
DECODIFICA SPECIALE 2VOICE Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il relè attuatore consente di attivare servizi supplementari in relazione ad eventi sull'impianto 2Voice, quali ad esempio l'accensione dei luci in seguito all'apertura porta o di aprire un varco ulteriore. I servizi possono essere attivati contestualmente ad eventi sul sistema od in seguito alla pressione di un tasto sul citofono o videocitofono in maniera libera. Il contatto può essere gestito in modo monostabile con temporizzazione o bistabile.

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

funzione

comandare/regolare

Produttore

Relè attuatore UR1083/80 monostabile bistabile per impianto videocitofonico 2Voice