Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122099
Cod. Produttore
122099
Cod. EAN
8010703351493

Informazioni di prodotto

Convertitore di segnale DALI-PWM.
Interfaccia in grado di convertire il segnale con protocollo DALI in un segnale PWM(1). Tramite le 2 uscite PWM è possibile connettere fino a 10 alimentatori della famiglia JOLLY tramite cavetto di sincronizzazione fornito separatamente. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Il convertitore può essere alimentato direttamente dalla rete (100 ÷ 240 VAC) oppure da una tensione 12 VDC. Tramite l’uscita ausiliaria è possibile alimentare un carico da 12 VDC fino a 2 W. Ingresso NTC esterno per riduzione corrente carico. Protezioni: in ingresso contro sovratensioni impulsive di rete; al corto circuito e al circuito aperto; al sovraccarico e di temperatura. Modalità di funzionamento Un problema della lampada può essere comunicato all’alimentatore attraverso la porta NTC cortocircuitando questa o lasciandola aperta. Se la funzione non è utilizzata polarizzare la porta con una resistenza di 100 K. In assenza del segnale DALI l’interfaccia porta al 100 % il segnale in uscita. Un uscita PWM di tipo “open collector”(PWM 2)(1). Un uscita PWM di tipo “open collector” optoisolata (PWM 1)(1). (1) Compatibile SOLO con prodotti FULL PWM.

tipo di accessori

controllo