Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127556
Cod. Produttore
127556
Cod. EAN
8010703383098

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico DC Mini Jolly progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle applicazioni di alimentazione elettrica. Questo dispositivo compatto è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una fonte di alimentazione stabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. La sua struttura compatta consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

5 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm