Prodotti /

Cod. Rexel
AITC125464
Cod. Produttore
125464
Cod. EAN
8010703378643

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Interruttore DC Maxi Jolly con tecnologia DALI, progettato per un'alimentazione bi-volt che garantisce versatilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione efficiente dell'illuminazione, assicurando prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di automazione moderna. La sua struttura robusta e la facilità di integrazione lo rendono una scelta eccellente per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni elettriche avanzate e sicure.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

67 mm

lunghezza

124 mm