Prodotti /

Cod. Rexel
AITC151411
Cod. Produttore
151411
Cod. EAN
8010703377363

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC MAXI JOLLY US progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Questo alimentatore assicura una gestione ottimale della corrente continua, contribuendo a migliorare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni professionali e residenziali, offrendo una soluzione versatile e robusta per l'alimentazione di sistemi LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm