Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127411
Cod. Produttore
127411
Cod. EAN
8010703372948

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC MAXI JOLLY US progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Questo componente elettrico è ideale per installazioni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'uso. La sua compatibilità con diversi sistemi LED lo rende una scelta versatile per applicazioni sia domestiche che professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm