Prodotti /

Cod. Rexel
AITC151409
Cod. Produttore
151409
Cod. EAN
8010703379053

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore DC Maxi Jolly HV DALI progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel controllo di sistemi di illuminazione. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e compatibile con protocolli DALI, assicurando una gestione efficiente dell'illuminazione. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto all'uso in impianti professionali, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm