Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127409
Cod. Produttore
127409
Cod. EAN
8010703377523

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore DC Maxi Jolly HV DALI progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel controllo di sistemi di illuminazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente e precisa dell’alimentazione, integrando tecnologia DALI per una regolazione avanzata. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso, rendendolo una soluzione versatile per installazioni professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm