Prodotti /

Cod. Rexel
AITC151414
Cod. Produttore
151414
Cod. EAN
8010703380660

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC MAXI JOLLY HV progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel campo dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per alimentare sistemi LED con una tensione continua, assicurando una distribuzione stabile e sicura della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici professionali, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni di illuminazione a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm