Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127414
Cod. Produttore
127414
Cod. EAN
8010703378957

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC MAXI JOLLY HV progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED ad alta tensione. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia, assicurando durata e performance elevate. Realizzato con materiali di qualità, assicura sicurezza e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per impianti di illuminazione professionali e domestici.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm