Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127552
Cod. Produttore
127552
Cod. EAN
8010703382916

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua con DIP-SWITCH. Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore (max. 5 A)
Descrizione del produttore: Alimentatore DC MAXI JOLLY HC MD BI progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore dell'impiantistica elettrica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e continua, assicurando efficienza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore offre durata e resistenza nel tempo, supportando sistemi elettrici complessi con facilità. La sua configurazione permette un'integrazione semplice e versatile in diversi contesti elettrici, rendendolo una soluzione funzionale per professionisti del settore.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

110 mm