Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127550
Cod. Produttore
127550
Cod. EAN
8010703375413

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua con DIP-SWITCH. Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore (max. 5 A)
Descrizione del produttore: Alimentatore DC MAXI JOLLY HC MD progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia continua e di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e efficienza per impianti elettrici professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

35 mm

larghezza

83 mm

lunghezza

173.5 mm