Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123417
Cod. Produttore
123417
Cod. EAN
8010703369641

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Il dispositivo DC MAXI JOLLY HC DALI BI ALIMENTATO è un componente elettrico avanzato progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile degli impianti di illuminazione. Grazie alla sua alimentazione duale, assicura continuità operativa e flessibilità di utilizzo in diverse configurazioni. L'integrazione con il protocollo DALI permette una gestione intelligente e personalizzata dell'illuminazione, ottimizzando i consumi energetici e migliorando il comfort ambientale. Questo prodotto si distingue per la robustezza e la facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

64 mm

lunghezza

110 mm