Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123314
Cod. Produttore
123314
Cod. EAN
8010703371194

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore DC MAXI JOLLY HC/2 DALI progettato per garantire un'efficiente gestione dell'illuminazione con tecnologia DALI. Questo dispositivo assicura una distribuzione stabile della corrente continua, ideale per sistemi elettrici avanzati che richiedono precisione e affidabilità. La sua struttura robusta e compatta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione in impianti moderni.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

63.5 mm

lunghezza

129 mm

prodotto Sustainable

Si