Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123312
Cod. Produttore
123312
Cod. EAN
8010703371187

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC MAXI JOLLY HC/2 progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile degli impianti di illuminazione a LED. Questo dispositivo elettrico offre una potenza stabile e costante, assicurando la massima durata e prestazioni ottimali dei LED collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono alimentazioni sicure e resistenti, facilitando l’installazione e la gestione dell’impianto elettrico. L’alimentatore è compatto e progettato per integrarsi facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica per il controllo dell’illuminazione a LED.

lunghezza

129 mm

larghezza

63.5 mm

altezza

30 mm

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

gamma di tensione d’uscita

2 V

corrente d’uscita

1050 mA

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP20

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

1-10 V

esecuzione

statico