Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127016
Cod. Produttore
127016
Cod. EAN
8010703370357

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC Jolly progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura ai dispositivi a LED. Questo componente elettrico è essenziale per il corretto funzionamento di impianti di illuminazione a LED, offrendo efficienza energetica e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto a diverse applicazioni, rappresenta una soluzione versatile per sistemi di illuminazione moderni.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

Touch and Dim

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

27 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

78 mm