Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123680
Cod. Produttore
123680
Cod. EAN
8010703369825

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC Jolly Slim progettato per garantire un'efficienza elevata e un funzionamento affidabile. Questo dispositivo è ideale per l'alimentazione di sistemi LED, offrendo una soluzione compatta e versatile. La sua struttura sottile permette un'installazione agevole anche in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche assicurano una gestione ottimale della corrente elettrica, proteggendo i componenti LED e prolungandone la durata. Perfetto per applicazioni di illuminazione che richiedono prestazioni costanti e sicurezza.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

237 mm