Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122260
Cod. Produttore
122260
Cod. EAN
8010703350229

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC Jolly MD progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile ai sistemi di illuminazione a LED. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua compatibilità con diverse tipologie di LED lo rende una soluzione versatile per l'installazione in impianti di illuminazione professionali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore offre sicurezza e protezione contro sovraccarichi e surriscaldamenti, contribuendo a mantenere il funzionamento ottimale degli apparecchi collegati.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

34 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

166 mm

prodotto Sustainable

Si