Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123458
Cod. Produttore
123458
Cod. EAN
8010703369917

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLY DALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC JOLLY DALI). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY BI DALI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY BI DALI). PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLY DALI). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

3 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

67 mm

lunghezza

93.5 mm