Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127344
Cod. Produttore
127344
Cod. EAN
8010703367746

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti, sezione morsetto: 2,5 mm2 / AWG13 primario; 2,5 mm2 / AWG13 secondario. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

diametro

57 mm

Produttore

DC 9W 700MA RD57 ALIMENTATORE LED