Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127915
Cod. Produttore
127915
Cod. EAN
8010703371422

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatori indipendenti IP20 (45 W) e IP 66 (80 W), per uso interno ed esterno. 45 W: - Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. - Morsetti di entrata e uscita contrapposti. - Singola morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 - 4 mm2 / AWG18 - AWG11). 80 W: - Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. - Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. - Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

46 mm

larghezza

70 mm

lunghezza

200 mm

prodotto Sustainable

Si