Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122770
Cod. Produttore
122770
Cod. EAN
8010703350816

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 70W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile ai dispositivi LED. Questo alimentatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza costante e una tensione di uscita regolata, offrendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

36 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

190 mm