Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122750
Cod. Produttore
122750
Cod. EAN
8010703350724

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 70W con tensione di uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile per sistemi di illuminazione a LED. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'installazione. La sua compattezza e robustezza lo rendono adatto a diversi contesti di utilizzo professionale nel settore dell'illuminazione elettrica.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

36 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

225 mm