Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122479
Cod. Produttore
122479
Cod. EAN
8010703301597

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua IP67.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 70W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per l'uso con sistemi a LED, assicura efficienza energetica e prestazioni costanti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni professionali in ambito elettrico, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

51 mm

larghezza

65.5 mm

lunghezza

235 mm