Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127960
Cod. Produttore
127960
Cod. EAN
8010703373488

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led dimmerabile dali
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico slim DC da 70W con uscita a 24V e controllo DALI, progettato per garantire efficienza e affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della potenza e un design compatto, assicurando prestazioni elevate in spazi ridotti. La tecnologia elettronica integrata permette un controllo digitale avanzato, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la durata dell'impianto. Adatto per installazioni professionali, offre una soluzione versatile per il controllo e l'alimentazione di sistemi elettrici a bassa tensione.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

360 mm